Beli swirl remover di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bullsone Swirl Remover
    Mulai

    Rp269.900

    Bullsone Swirl Remover
    Deskripsi:
    Menghilangkan goresan tipis sekaligus menggembalikan kilau mobil anda. Bisa digunakan untuk semua warna mobil.
    atribut:
    • Size (ml): 300
  2. DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Rating:
    100% of 100
    (22)
    Mulai

    Rp20.900

    DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Deskripsi:
    Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.
  3. Kilap Premium Motorcycle Cleaner/Polish Swirl Remover (Pembersih/Pengkilap Motor)
    Mulai

    Rp67.900

    Kilap Premium Motorcycle Cleaner/Polish Swirl Remover (Pembersih/Pengkilap Motor)
    Deskripsi:
    Swirl Remover by Kilap Premium mampu menghilangkan baret pada permukaan cat, sehingga efek glossy pada motormu akan kembali maksimal seperti baru lagi!- MENGHILANGKAN BARET HALUS! - Swirl Remover by Kilap Premium mampu menghilangkan baret halus yang membuat kendaraanmu terlihat kusam akibat pantulan cahaya pada body yang kurang baik, sehingga body kendaraanmu terlihat lebih kinclong!- MENGEMBALIKAN WARNA YANG JERNIH! - Baret halus dapat membuat motormu terlihat kusam akibat permukaan clear coat yang tidak merata. Dengan Swirl Remover by Kilap Premium yang mampu meratakan clear coat, sehingga pantulan cahaya lebih baik, sehingga warna asli pada body motormu akan terlihat lebih jernih dan menyala!- MENGHILANGKAN BEKAS CAT DAN KOTORAN LAINNYA! - Swirl Remover by Kilap Premium tidak hanya menghilangkan baret halus, juga mampu menghilangkan bekas cat dan noda lainnya yang mengganggu tampilan kendaraanmu, sehingga body kendaraanmu tetap berkilau tanpa terhalang oleh noda apapun!CARA PAKAIBersihkan permukaan yang ingin diaplikasikan terlebih dahuluTeteskan Scratch Remover pada Applicator Pad bersih dan totolkan pada bidang kecil hingga merataUsap dengan tenaga menggunakan Applicator Pad dengan cara zigzag
    atribut:
    • Size (ml): 100
  4. JLD Mesin Poles Mobil
    Mulai

    Rp229.900

    JLD Mesin Poles Mobil
    atribut:
    • Voltage (V): 220-230
    • Frequency (Hz): 60
    • Input Power (W): 440
    • Speed (rpm): 12000
    • Disc Diameter (mm): 125
  5. Kenmaster Mesin Poles Mobil
    Mulai

    Rp369.900

    Kenmaster Mesin Poles Mobil
    Deskripsi:
    - Sangat Praktis.- Penggunaan sangat mudah.- Kenmaster Car Polisher.- Jaga selalu warna mobil anda agar tampak seperti baru, dengan alat ini, anda dapat memoles kendaraan agar tampak seperti baru dan berkilau.
  6. YANASE Diamond Compound #60000
    Mulai

    Rp289.900

    YANASE Diamond Compound #60000
    atribut:
    • Color: black
    • Character Size: Fine / Extra-fine
  7. KENTA Diamond Grinding Paste
    Mulai

    Rp489.900

    KENTA Diamond Grinding Paste
    Deskripsi:
    Suitable for grinding of high hardness metal samples
    atribut:
    • Size (g): 5 /support
  8. KRISBOW Mesin Poles
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Mesin Poles
    atribut:
    • Pad Size (mm): 180
    • Input Power (W/V/Hz): 570/220/50
    • Dimension L x W x H (cm): 22.5x10x24
    • No Load Speed (rpm): 1000 - 2400
  9. RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    Mulai

    Rp459.900

    RYU Gun Polisher (Mesin Poles)
    atribut:
    • Electrical Power (V): 440
    • Disc Diameter (inch): 5
    • No Load Speed (rpm): 4000
  10. AST Mesin Poles Mobil
    Mulai

    Rp359.900

    AST Mesin Poles Mobil
    atribut:
    • Power (W): 600
    • Speed (rpm): 900-4500
    • Capacity (mm): 125
    • Accessories: 1 Pad; 1 Wool Polish
  11. KIT Car Wash & Glow Shampoo (Sampo Pencuci Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp9.900

    KIT Car Wash & Glow Shampoo (Sampo Pencuci Mobil)
    Deskripsi:
    · Mencegah ""treeing"" dan korslet internal antara pelat positif dan negatif.
  12. JK CARE Shampo Mobil dan Motor
    26%
    Mulai

    Rp28.900

    JK CARE Shampo Mobil dan Motor
    Deskripsi:
    Shampoo Sabun Cuci Mobil dan Motor Touchless 5 Litermerupakan cairan pembersih untukmembersihkan motor&mobil, tanpa sentuhan (Touchless), membersihkan kotoran ringan, debu, minyak dengan mudah. Super Fast sangat aman untuk semua jenis cat, anti karat, serta memberikan perlindungan yang maksimal. Touchless shampoo membantu melunakkan kotoran pada mobil ikut turun bersama busa saat di semprot kan pada kendaraan. Jika kotoran tebal sebaiknya di bersihkan dahulu menggunakan jet Cleaner sebelumnya!
    atribut:
    • Packaging: Jerigen
    • Product Form: Cairan Pembersih
  13. Minimo by Minitor Diamond Compound
    Mulai

    Rp1.199.900

    Minimo by Minitor Diamond Compound
    atribut:
    • Specifications: Oily High Grade, With an appropriate viscosity, it spreads well even in a small amount, and the ideal free polishing state can be maintained, so excellent polishing power is maintained
    • Capacity (g): 5
    • Mass (g): 5
    • Particle size: #320
  14. NORTON Diamond Lapping Compound Water Soluble
    Mulai

    Rp779.900

    NORTON Diamond Lapping Compound Water Soluble
    Deskripsi:
    Diamond powders are uniformly distributed in a liquid vehicle for aggressive polishing. Plastic syringe for quick clean-up. Ideal for mold, die, and tool polishing, polishing ceramic parts to final tolerance, initial charging of lapping plates and discs, and other processes that require mirror finish and close tolerance performance. Water soluble compound is for clean-up with soap and water.
    atribut:
    • Application: Dies and Tools, Old, Polishing
    • Size (g): 5
    • Micron Rating: 1
    • Item: Diamond Lapping Compound,Water Soluble
    • Color: Ivory
    • Container Type: Syringe
  15. Teroson Kompon Poles WX 157 (Rubbing Compound)
    Mulai

    Rp479.900

  16. KEMET Liquid Diamond
    Mulai

    Rp599.900

    KEMET Liquid Diamond
    Deskripsi:
    Diamond Slurry & Liquid Diamond Our range of Diamond Slurries & Suspensions are available as oil soluble, water soluble or as emulsions, the chemical of the carrier fluid being carefully controlled to ensure that they are compatible with both the lapping plate and the components
  17. MAPEI Nat Keramik Ultracolor Plus
    Mulai

    Rp129.900

    MAPEI Nat Keramik Ultracolor Plus
    Deskripsi:
    Pengisi nat keramik dengan kualitas baik.
    atribut:
    • Size (kg): 2
    • Packaging: Bucket
Daftar Harga swirl remover Terbaru November 2026
Bullsone Swirl RemoverRp269.900
DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Rp20.900
Kilap Premium Motorcycle Cleaner/Polish Swirl Remover (Pembersih/Pengkilap Motor)Rp67.900
JLD Mesin Poles MobilRp229.900
Kenmaster Mesin Poles MobilRp369.900
YANASE Diamond Compound #60000Rp289.900
KENTA Diamond Grinding PasteRp489.900
KRISBOW Mesin PolesRp1.199.900
RYU Gun Polisher (Mesin Poles)Rp459.900
AST Mesin Poles MobilRp359.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)